曜日別特売
- ウィズベビー 紙オムツ処理袋 120枚×40袋入 サンシャインポリマー 84081989

- ウィズベビー 紙オムツ処理袋 120枚×40袋入 サンシャインポリマー 84081989
- ウィズベビー 紙オムツ処理袋 120枚×40袋入 サンシャインポリマー 84081989
- ウィズベビー 紙オムツ処理袋 120枚×40袋入 サンシャインポリマー 84081989
- ウィズベビー 紙オムツ処理袋 120枚×40袋入 サンシャインポリマー 84081989
- ウィズベビー 紙オムツ処理袋 120枚×40袋入 サンシャインポリマー 84081989
- ウィズベビー 紙オムツ処理袋 120枚×40袋入 サンシャインポリマー 84081989

ウィズベビー 紙オムツ処理袋 120枚×40袋入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(40袋×120枚)注文コード84081989品番-
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

消臭効果のあるポリ袋です。
ティッシュ式取り出しが便利で、1枚ずつ衛生的に処理できます。
半透明で、ややゆったりしたサイズの縛りやすい形状です。
フィルムパッケージで厚みがなく、収納が便利です。
焼却時に有害ガスを発生しません。

仕様●製造国:日本●材質:高密度ポリエチレン●消臭成分配合●袋サイズ:横23×縦33.5cm、厚さ0.013mm●色:半透明アズワン品番68-0761-33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき1,100/税込1,210
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする