鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 角ニップル BC 6N1-1/4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84081998
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:6N1-1/4●全長A(mm):56●角部形状(mm):6角●角部対辺径S(mm):46●ネジ長さE(mm):22●コード番号:303-0001229
アズワン品番
67-4856-67
商品豆知識
配管工事を支える補助部材