鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 丸ニップル BC BN4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84082497
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥13,080
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BN4●全長(mm)A:88●ネジ長さ(mm)E:37●内径(mm)d:100●コード番号:303-0001164
アズワン品番
67-4856-03
商品豆知識
配管工事を支える補助部材