アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.8m×幅1.2m 片開き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84082549 品番18AYS-12-0
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。
吊り元が左右どちらでも変更可能です。
リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。
エコノミータイプで信頼性も保持されております。
現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。

仕様●たたみ幅(mm):250●開口幅(mm):1200●高さ(mm):1800●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-1613 アズワン品番67-5528-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする