42P電動ドライバーセット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84082567 品番WJ-8151
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

充電式だから、どこでも使えて便利&ケーブルレスで使いやすい
豊富な先端形状に取替えでき、ほぼ全てのネジや六角ナットに対応
ねじ止め箇所を照らすLEDライト付きで作業時に暗いネジ穴でも見やすい
豊富なセットを1つのBOXに収納できるから持ち運び楽々、整理整頓の手間要らず

仕様●サイズ:高13.3×横14.2×奥行4.7cm●材質:収納ケース/硬質ポリエチレン、本体/ABS樹脂・スチール・天然ゴム・ポリエステル●トルク:3N・M●回転数:約250rpm●正回転・逆回転対応●製造:中国製造工場●充電時間目安:約2時間●使用可能時間目安:約40分(気温などによる) アズワン品番68-4067-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする