鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
SUS304 パイプホースクチ 304 HP R1/2 x Φ20 3/4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84082804
品番
303-0001539
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:304 HP R1/2×Φ20(3/4)●呼称 管用ネジ B-PT:1/2●タケノコ外径:21.7●適合ホース内径:18〜21●全長:90L●コード番号:303-0001539
アズワン品番
67-4859-53
商品豆知識
配管工事を支える補助部材