測範社
測範社の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社の ゲージ
測範社の ブロックゲージ(ゲージブロック)
管用平行ネジプラグゲージ G GPNP11/4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84082890
品番
0345-04-0005580
参考基準価格(税別)
¥95,480
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
仕様
●種類:通り止まり●等級:1●ねじの直径:1/4●コード番号:119-0170418
アズワン品番
67-4845-07