つばさ
つばさの 手袋・マスク・感染予防
つばさの エプロン・ガウン 医療・検査用
アイソレーションガウン ブルー 指フックタイプ 1ケース 20枚×12箱入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12箱×20枚)
注文コード
84083109
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
医療用ガウン米国規格 [ANSI/AAMI PB70 レベル4]に適合した製品です。
指フックが袖のズレ上がりを防ぎます。
仕様
●色:ブルー●材質:低密度ポリエチレン●厚み:25μm●寸法:ウエスト/720mm、袖丈/925mm、着丈/1150mm、紐部分/590mm●人工血液バリア性:合格●ウイルスバリア性:合格●耐水度(cm):68●衝撃耐水性(g):0.1未満
アズワン品番
68-4069-39