鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 プラグ BC P4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84083188
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥12,280
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:P4●全高(mm)H:60●四角の二面巾(mm)S:58●頭部の高さ:22●コード番号:303-0001382
アズワン品番
67-4858-10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材