アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 空調・水冷ウェア
アーテック[学校教材・教育玩具]の 長袖 空調ウェア・服
ひんやり冷感マスク 3枚入り ナチュラルピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84083224
品番
51204
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
洗って繰り返し使えます。(約10回)
仕様
●縦(mm):130●横(mm):170●色:ナチュラルピンク●3枚入●材質/仕上:ポリエステル95%・ポリウレタン5%●原産国:中国●コード番号:418-9181
アズワン品番
67-6833-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません