曜日別特売
PK-Y737-55-PP-12 マイクロウィンドジェット 1パック 12個入 スプレーイングシステムス 84083285

PK-Y737-55-PP-12 マイクロウィンドジェット 1パック 12個入 スプレーイングシステムス 84083285
PK-Y737-55-PP-12 マイクロウィンドジェット 1パック 12個入 スプレーイングシステムス 84083285
PK-Y737-55-PP-12 マイクロウィンドジェット 1パック 12個入 スプレーイングシステムス 84083285
PK-Y737-55-PP-12 マイクロウィンドジェット 1パック 12個入 スプレーイングシステムス 84083285

マイクロウィンドジェット 1パック 12個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1パック(12個)注文コード84083285品番PK-Y737-55-PP-12
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ノズルの大きさは小指の先端ほどですが、エアーを効率的に集中させるので、高インパクトなエアーブローが可能です。
吹き付け面が小さく、ピンポイントにエアーをあてたい作業に適しています。
エアーブローに。
油・水滴・切粉・バリなどの吹き飛ばしに。
清掃に。
冷却に。
乾燥に。

仕様●本体寸法(mm)外径×全長:Φ13×16(ノズル)●質量:1g/個●最大使用圧力:0.7MPa●最高使用温度※0.3MPa時:60℃●接続:PF1/8(メス)●材質/仕上:ポリプロピレン●セット内容/付属品:1パック12個入、__doPostBack('Link_XCMSHeadMenuClose','')●コンプレッサーエアーが必要です。●原産国:日本●コード番号:354-7648アズワン品番67-5633-95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする