鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 長ニップル BC LN3/4x150L
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84083319
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:LN3/4x150L●全長L(mm):152.4●ネジ長さE(mm):18●内径(mm)d:20●コード番号:303-0001203
アズワン品番
67-4856-42
商品豆知識
配管工事を支える補助部材