鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 BS ワイ型ホースユニオン BS HYU Φ8
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84083434
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HYU Φ8●適合ホース内径:6〜7.5●適合スパナ袋ナットH1:16●中心よりの長さ:53●最小穴径(オリフィス径):5●コード番号:303-0001522
アズワン品番
67-4859-36
商品豆知識
配管工事を支える補助部材