トルクゲージ 置針付 N300-1SGK-G MN30SGK-G

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84083644 品番0477-03-0002031
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥53,449
販売価格(税別)
48,590
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます
目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます
置針タイプもございます
左右両用です

仕様●トルク測定範囲(左右)mN・m/cN・m:4〜30●最小目盛mN・m/cN・m:0。5●チャック可能径:1〜6。5●サイズ:全長(約)/106mm●重量:質量(約)/290g●コード番号:119-0165751 アズワン品番67-4841-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする