曜日別特売
- シールワッシャ SWS-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS18X27-N 100個入 武蔵オイルシール工業 84083784

- シールワッシャ SWS-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS18X27-N 100個入 武蔵オイルシール工業 84083784
- シールワッシャ SWS-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS18X27-N 100個入 武蔵オイルシール工業 84083784
- シールワッシャ SWS-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS18X27-N 100個入 武蔵オイルシール工業 84083784

シールワッシャ SWS-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS18X27-N 100個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1包(100個)注文コード84083784品番-
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています
取付が簡単で作業性に優れています
特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます
パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています
従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます
用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます

仕様●適用穴径最大(Φ):18.2●呼び径(Φ):18.0●内径(Φd):18.7●外径(ΦD):27.0●厚みt:2.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):19,600(2,000)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004826アズワン品番67-4907-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする