鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ6
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84083906
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HCM R1/4×Φ6●呼称 管用ネジ B-PT:1/4●ホース径呼称:6Φ●ホース内径:4〜5.5●適合スパナ本体H1:16●適合スパナ袋ナットH2:14●全長A:55●最小穴径(オリフィス径):3●コード番号:303-0001479
アズワン品番
67-4859-01
商品豆知識
配管工事を支える補助部材