M-16 オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84084204

M-16 オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84084204
M-16 オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84084204

オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1包(10個)仕様●軸径(m/m):70●D:89●d1:71●a:8.2●b:6●コード番号:306-0004089注文コード84084204品番M-16
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます

仕様●軸径(m/m):70●D:89●d1:71●a:8.2●b:6●コード番号:306-0004089アズワン品番67-4899-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする