仕様●ポリマー:BR●体積固有抵抗:10 ^2〜10^3●硬さ(タイプAデュロメータ)●伸び(%):400●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-20●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000771
アズワン品番67-4908-43