ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付 屋外用 A1両面シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84084780 品番PGSKPA1RSG
参考基準価格(税別)¥60,600 販売価格(税込) ¥66,550
販売価格(税別)
60,500

4辺フレームが開くオーソドックスなスタンド看板です。
ポスター交換はパネルのフレームを開いて入れるだけなのでとても簡単です。
ポスターと一緒にパンフレットを置けるので訴求力抜群です。
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。
屋内用と屋外用から選べます。
ポスターの展示に。

仕様●パネルサイズ:W644mm×H891mm×D21mm●タイプ:両面●枠色:シルバー●外形寸法(mm)間口:644●外形寸法(mm)奥行:670●外形寸法(mm)高さ:1360●規格:A1●色:シルバー●ポスターサイズ(mm):W594mm×H841●面板有効サイズ(mm):W581mm×H828●パネルフレーム幅(mm):32●材質/仕上:本体/アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上、パネル/ポスターグリップ、フロントオープン式 表面カバー/1.5mm厚アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)●セット内容/付属品:パンフレットケース付(フタ有)●注意:※防水パックシート付ではありません。●原産国:日本●コード番号:143-5580 アズワン品番67-5632-94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする