仕様●間口(m):2.68●奥行(m):3.55●天幕色:白●棟高(m):2.86●軒高(m):2.05●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●材質/仕上:フレーム:アルミニウム製A6N01、天幕:ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6310
アズワン品番67-5627-65