鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 異径ニップル BC RN1-1/4x1
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84085218
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:RN1-1/4x1●全長A(mm):54●角部形状:6角●対辺径S(mm):46●ネジ長さE1(mm):22●ネジ長さE2:20●コード番号:303-0001174
アズワン品番
67-4856-13
商品豆知識
配管工事を支える補助部材