仕様●VR16●型式・段数:回転翼形・2段●ガスバラスト機械:無●排気速度:140L/min(50Hz)、168L/min(60Hz)●到達圧力:10-2Pa台●ポンプ回転数:1,470min-1(50Hz)、1,770min-1(60Hz)●モーター:AC100V 単相0.4KW●運転電流:3.2A(50Hz)、2.6A(60Hz)●電源:AC100V 単相15A以上●使用油量:0.9L●吸気口外径:Φ22●外径寸法:幅213×奥行488×高さ273mm●質量:26kg●使用温度範囲:10~35℃●騒音レベル:45dB(50Hz)、48dB(60Hz)●【用途】●電子顕微鏡、質量分析計、分離用遠心機などにおける拡散ポンプ、イオンポンプなどの補助用●一般真空用理化学機器用●研究所、工業実験室、学校などにおける各種の真空実験用●電球、真空管工業における排気用●コード番号:110-65201アズワン品番67-4816-92