ハンドウオーマー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84085489 品番HD-W01
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

スマホ充電ができ、2段階の温度調節もできます数秒で温かくなります
オールアルミニウムハウジング素材なのでおしゃれで高級感のあるデザインです

仕様●カラー:ピンク●本体サイズ:ф30×103mm●重量:121g●材質:ABS、シリコン、電気部品他●電源:リチウム内蔵充電池(4500mAh)●充電時間:約3〜4時間●電池持続時間:3.5-5.5時間●2段階切り替え式●セット内容:本体、充電ケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書●6ヶ月保証●中国製 アズワン品番67-9275-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする