コンパクト二方ボールバルブ Rc1/4-P

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84085656 品番NR1203-005
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥82,390
販売価格(税別)
74,900

フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。
接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。

仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:30、B:74、C:15、D:34●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002817 アズワン品番67-4863-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする