ニチフ
ニチフの 検出・センサ
ニチフの センサ
ニチフの 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
フェルール 200pcs
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(500個)
注文コード
84085699
品番
NF 2.5-12-BLU
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
軟銅のより線とスプリング式端子の接続に。
仕様
●電線適合範囲 より線mm2:2.5●電線抱合範囲 AWG:青●電線適合範囲 AWG:14●色:17.0●スタッド径(mm):2.3●L(mm):10.0●D(mm):4.1●DIN 46228/4 準拠●材質/仕上:端子部:銅スリーブ●銅線専用です。●原産国:ドイツ●コード番号:344-9151
アズワン品番
67-5623-82