測範社
測範社の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社の ゲージ
測範社の ブロックゲージ(ゲージブロック)
メートルネジプラグゲージ GP2XIP236-2.0
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84085909
品番
0345-05-0001080
参考基準価格(税別)
¥53,150
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの径:36●ピッチ:2●コード番号:119-0170486
アズワン品番
67-4845-75