阪神素地
阪神素地の 避難用品
阪神素地の 保護具
ジャケット ツートン Mサイズ ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
84086076
品番
RA-51
参考基準価格(税別)
¥9,470
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
機動性が優れたラグランスリーブ仕様
前面マジックテープとボタン使用の大型比翼付で風や水を完全シャットアウト
ウェルダー接合により完全防水
胸ロゴ再帰反射材仕様
仕様
●素材:表面・PVC●裏面・ポリエステル100%●カラー:ブラック●サイズj:M●商品コード:215141●内ポケット付●コード番号:304-0012531
アズワン品番
67-4890-08