アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
ダイアフラムバルブ Φ12
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84086085
品番
NR0014-004
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥46,640
販売価格(税別)
¥
42,400
バスケットに入れる
ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
仕様
●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38、B:22、C:78、D:28、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンド●コード番号:303-0002681
アズワン品番
67-4862-70