鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 異径エルボ BC RL3/4x1/2
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84086094
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:RL3/4x1/2●中心から端面までの距離L1(mm):29●中心から端面までの距離L2(mm):30●外径(mm)D1:34●外径(mm)D2:27●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001249
アズワン品番
67-4856-85
商品豆知識
配管工事を支える補助部材