阪神素地
阪神素地の 避難用品
阪神素地の 保護具
スリムウェーダー 中割
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
27Xサイズ
注文コード
84086225
品番
FX-537
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
前ファスナーで着脱ラクラク
しかも水が侵入しない防水仕様
衝撃吸収力に優れたプレスヒザパッド付き
干しやすいハンガーループ
脱ぎやすいキックオフ
調整可能なチェストベルト
仕様
●素材:CRスポンジ(4mm厚)+ 両面ジャージ●カラー:ブラック●サイズ:27X●商品コード:215844●コード番号:304-0012124
サイズ
27Xサイズ
アズワン品番
67-4888-31