銅合金 ユニオン BC UE1/2

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84086250 品番BC-6
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:UE1/2●面間寸法A(mm):47●本体外径(mm)Db:31●ナット形状:8角●ナット対辺径(mm)N:43●ユニオンネジW外径×山/吋:W38×12●コード番号:303-0001335 アズワン品番67-4857-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする