アースグリーンタイ 色:黒色 100本入り

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 仕様●品番:SG-Bio 200W●寸法(mm):200(L)1.5(T)4.8(W)9(E)5.5(F)8.8(G)●色:黒色●ループ引張強度N(kgf):250(25.5)●結束径Min〜Max(mm):Φ2.0〜54●梱包単位:100本/袋(100本×100袋/10,000本)●素材:ポリアミド11(PA11)●【用途】●屋外配線工事などの耐候性を必要とする場面での使用●園芸・農園・畑などのネットや支柱の固定●沿岸部や融雪剤を使用する地域(塩害の可能性が考えられる地域)での使用●※(株)三井化学分析センターにて耐塩害試験実施済●コード番号:303-0002552 注文コード84086304 品番SG-Bio200W
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

植物由来原料を使用した結束バンド
気候変動や生態系の変化をもたらす地球温暖化、その原因なるCO2の排出削減への取り組みの1つとして、環境にやさしい、植物由来のバイオマスプラスチック原料を使用した結束バンド
化石資源由来原料ではなく、ひまし油から生成された植物由来のバイオマス原料を使用しており、CO2の排出削減に貢献できます
標準タイプと比較して耐候・耐熱性優れており、屋外での長期間のご使用が可能です
また交換頻度を下げることにより、廃棄(使用)量の削減につながります

仕様●品番:SG-Bio 200W●寸法(mm):200(L)1.5(T)4.8(W)9(E)5.5(F)8.8(G)●色:黒色●ループ引張強度N(kgf):250(25.5)●結束径Min〜Max(mm):Φ2.0〜54●梱包単位:100本/袋(100本×100袋/10,000本)●素材:ポリアミド11(PA11)●【用途】●屋外配線工事などの耐候性を必要とする場面での使用●園芸・農園・畑などのネットや支柱の固定●沿岸部や融雪剤を使用する地域(塩害の可能性が考えられる地域)での使用●※(株)三井化学分析センターにて耐塩害試験実施済●コード番号:303-0002552 アズワン品番67-4861-68
注意
●※(株)三井化学分析センターにて耐塩害試験実施済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする