トイレに流せるおしりふき 大判厚手 40枚×24個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(24個×40枚) 注文コード84086374 品番669200ER
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

拭きとったあとはトイレに流せるおしりふきの大判タイプ。
1枚でたっぷり拭けて、おしりを拭く時に手が汚れません。
おむつ交換の際のおしりケアが手間をかけずに清潔にできます。
ふんわりとしなやかな肌触り、丈夫で破れにくい特長に加え、水にすばやくほぐれるという特長を兼ね備えています。ポ-タブルトイレ使用時にも便利。
さわやかな香りつき(柑橘系)なので、おむつ交換時の不快感を軽減します。

仕様●内容量:40枚●寸法:200×300mm●香り:さわやかな柑橘系●成分:水、PG、乳酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、セチルピリジニウムクロリド、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、クエン酸、クエン酸Na、香料●材質:基布素材/パルプ、レーヨン●無着色・ノンアルコール●単品JAN:4902508116015 アズワン品番68-0794-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする