FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の ユニフォーム・シューズ
FUKUTOKU(福徳産業)の ユニフォーム
FUKUTOKU(福徳産業)の ナースストッキング・くつ下
消臭サポーターソックス先丸 ワークカラー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
84086496
品番
#4032-4P-L
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
足の太さに合わせたテーパー編み。
カカトがすっぽりでずれにくい!
仕様
●区分:ソックス 5本指●素材:綿 ポリエステル ポリウレタン●外寸法高さ:290●外寸法幅:110●外寸法奥行:40●生産国:日本製●コード番号:304-0009687
アズワン品番
67-4872-74