集会用テント ニューパイプテント 白天幕 1.5間x2間

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84086530 品番NP-152
参考基準価格(税別)¥110,200 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ニューパイプテントは、メーカーの定番パイプテントです。
新素材の590N高張力鋼管を採用し、強力に産まれ変わりました。
サビにも強く、いつまでも綺麗な状態を保ちます。
国内製造品ですので、メンテナンス・アフターサービスもご安心下さい。
イベント・催事用。

仕様●間口(m):2.68●奥行(m):3.55●天幕色:白●棟高(m):2.86●軒高(m):2.05●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・フレーム●天幕仕様:波タレ・ヒモ固定式●材質/仕上:フレーム:590N高張力鋼管、天幕:エステル帆布●セット内容/付属品:天幕・フレーム●天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6307 アズワン品番67-5624-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする