ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 接地材料
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 接地コネクタ
CJ01シリーズ用手動結線工具
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-5583-14
注文コード
84086575
品番
F1-CJ01C5-6030A
参考基準価格(税別)
¥303,575
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
CJ01シリーズ専用の手動結線工具です。
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
仕様
●全長(mm):330●適用電線(AWG):14〜16●適用端子:CJ01C5-030A.CJ01C6-030A●原産国:日本●コード番号:338-4566
アズワン品番
67-5583-14