銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R3/8×Φ11

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84086688 品番C3604
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:BS HCM R3/8×Φ11●呼称 管用ネジ B-PT:3/8●ホース径呼称:11Φ●ホース内径:8.5〜10●適合スパナ本体H1:19●適合スパナ袋ナットH2:17●全長A:62.5●最小穴径(オリフィス径):7●コード番号:303-0001486 アズワン品番67-4859-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする