スチール製収納棚

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84086715 品番NHD-530
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥84,800 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

組立式
HD-1641引出しが5列30個付いています。
フラットパックのノックダウン設計により、輸送、保管、現場での組み立てが容易です。
ハンドル、調節可能なスチール棚、ロック可能なキャスターが付いています。
引き出しには、必要に応じて取り外せるラベルカードと、中のオブジェクトを整理するための仕切りが付いています。

仕様●寸法本体サイズ(外寸):W880×D400×H880mm(キャスター付き H101.6mm)●内容量:引出し30個●重量:19.1kg●材質:本体/スチール、引き出し/ABS樹脂、ポリエステル●引出しサイズ:W164×D375×H105mm アズワン品番68-0448-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする