シーカフレックス 215 白 400mL ソーセージパック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84086916 品番-
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

低温焼付け塗装向け刷毛目仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。
電着塗装された被着材表面にシームシーリングする用途向けに開発されています。

仕様●主成分:1成分形ポリウレタン●色(CQP001-1):ホワイト●硬化機構:湿気硬化●密度(未硬化):1.40kg/l●施工温度範囲外気温:5~ 40℃●スキンタイム(CQP019-1):20分●硬化速度(CQP049-1):グラフ参照●収縮率(CQP014-1):1.5%●硬度(ショアA)(CQP023-1/ISO7619-1):55●引張り強度(CQP036-1/ISO527):1.4Mpa●破断時の伸び(CQP036-1/ISO527):170%●引裂き強度(CQP045-1/ISO34):6N/mm●適用温度範囲(CQP509-1/513-1):-50~ 90℃●保存期間(CQP016-1):12ヵ月(25℃)以下で保管 アズワン品番67-5200-98 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする