トータス
トータスの ユニフォーム・シューズ
トータスの シューズ
トータスの ナースシューズ
スリッパ グレー T-3CA 130足入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(130足)
注文コード
84086925
品番
C002
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
しっかりした底厚でハイグレードな作りのスリッパです。
落ち着きのあるグレー。
T/C(綿ポリ混紡)素材で履き心地も快適となっております。
PP袋入りです。
仕様
●サイズ:長さ/約28.5cm、幅/約11.0cm●材質:スリッパ表面/T/Cパイル地、スリッパ裏面/EVA●色:グレー●袋:PP
アズワン品番
68-0761-69