アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材フィッティング
フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ19
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84087020
品番
NR1290-005
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥85,470
販売価格(税別)
¥
77,700
バスケットに入れる
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様
●適用外径(Φ):19●A(mm):106●B(mm):49●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002888
アズワン品番
67-4864-69