アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
二方パネル付バルブ圧入 Φ12
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84087169
品番
NR0009-004
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥102,190
販売価格(税別)
¥
92,900
バスケットに入れる
二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。シールはソロバン型シールになります。
仕様
●滴用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:42、B:57.5、C:17.5、D:28、E:10●F:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002665
アズワン品番
67-4862-54