4350 雨衣 ナダレスエコス-ツ ブル- ジンナイ 84087345

雨衣 ナダレスエコス-ツ ブル-

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1着サイズ4L注文コード84087345品番4350
参考基準価格(税別)¥45,250販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

しなやかなドレープ性。さらさら無音で動きやすい。
環境にやさしい素材、エコストームを採用(1.リサイクル繊維を使用しています。2.エコサークルのシステムによるリサイクルが可能。3.フィルム製造工程で溶剤を使っていません。4.燃焼時の有毒ガスの発生を最小限に抑えています。
二重防水ひよく:
袖口半ゴム半ベルト調節
上下両開きファスナー
パンツサイドポケット
上着調節ベルト
反射パイピング
シームレスパンツ

仕様●サイズ:4L●ジャケット着丈(mm):84●ジャケット胸囲(mm):134●ジャケット裄丈:92●パンツ総丈(mm):114●パンツ股下(mm):80●パンツ腰回(mm):128●コード番号:304-0001227サイズ4Lアズワン品番67-4866-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする