goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだ作業ツール
鉛フリー棒はんだ 20kg入り 約40本
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(40本)
注文コード
84087476
品番
M705BAR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥484,000
販売価格(税込)
¥531,300
販売価格(税別)
¥
483,000
20kg入り・はんだ槽用棒はんだ[M705-BAR](ヤニ無し)
仕様
●組成(Sn-Ag-Cu):96.5-3.0-0.5%●融点:+217〜+220℃●サイズ:400(L)×20(W)×7(T)mm●重量:20kg●ヤニなし
アズワン品番
68-0585-82