仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A70(A67)●引っ張り強さ(Mpa:10.0)●伸び(%):300●電気抵抗(Ω):1.5×10^5●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-20●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000773
アズワン品番67-4908-45