Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ KG‐FLX‐トク FK-K002 【スピード落とせ】 両面

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84087677 品番KG-FLX-TOKU FK-K002 W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500

大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。
車線分離標の視認性を向上させます。
Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。
製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。
レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。
標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。
案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。
Φ80車線分離標(ラバーポール)用。

仕様●色:白●幅(mm):230(195)●高さ(mm):650●表示内容:スピード落とせ●Φ80車線分離標(ラバーポール)用●材質/仕上:反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系●「フレックスカバー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第6282202号)。●原産国:日本●コード番号:356-1145 アズワン品番67-5598-99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする