阪神素地
阪神素地の 安全長靴・長靴
阪神素地の 先芯なし長靴
紳士ラバーブーツ Lサイズ カーキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
84087799
品番
HM9037
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ラバーインジェクション製法により、従来のゴム長靴より驚くほど軽い出来上がり
柔らかく、寒さで硬くなりにくい
グリップ力抜群
ゴムなのに水に浮くほど軽い!
仕様
商品コード:548096、コード番号:304-0012417
色
カーキ
サイズ
L
材質(アッパー)
合成ゴム
アズワン品番
67-4889-60