耐圧・防藻 エンゲイホース 18×24 グリーン 50m巻 ドラム

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード84087844 品番302-0000594
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

一般水道圧に優れた耐圧性を持っています
二重構造で内面は黒色、外面はグリーン色で紫外線を通さず水藻などの発生をおさえます
テトロン糸編みの耐圧ホースです
温室や農業用に適しています
耐圧
防藻
防寒
ノズル可
弾力
検尺付

仕様●サイズ(mm):18×24●カラー:グリーン●長さ(m):50●長さ(m)×1梱入数:50×2●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000594 アズワン品番67-4853-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする