電動ドライバー BLG-4000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84087860 品番0552-02-0000810
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。
カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。
耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。
モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。
1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)
高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。

仕様●スタート方式:レバー スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、1-0、55 / lbf・in・・・0、9-48/kgf・cm・・・1-5、5●トルク切替:無段階調整●無負荷回転速度(r、p、m)±10%:Low・・・690 / High・・・1000●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・1、4-2、6 / タッピングネジ・・・1、4-2、3●ビット:・ハイオスシャンク:H4●適合電源:機種名T-45BL / T-70BL●コード番号:119-0162391 アズワン品番67-4832-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする