イノマタ化学
イノマタ化学の 運搬・収納・保管
イノマタ化学の 保管庫・保冷庫
レンジマグカップ R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84088106
品番
1116
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
電子レンジでも使える耐熱カップ。
電子レンジでも使える耐熱カップ。
仕様
●カラー:レッド●サイズ:7.9Φ×10.7×9.9Hcm●容量:350mL●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
67-9133-82